« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Leuze Electronic - 68007312 - MLC510R30-1200/A
MLC510R30-1200/A Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 68007312
Référence Sonepar : 00533007312
Description
Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Résolution: 30 mm Hauteur du champ de protection: 1.200 mm Temps d