« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Leuze Electronic - 68010110 - MLC500T14-1050H
MLC500T14-1050H Mise en cascade: Host Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Ré
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 68010110
Référence Sonepar : 00533010110
Description
Mise en cascade: Host Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 14 mm Hauteur du champ de protection: 1.050 mm Portée: 0 ... 6 m Connexion: Connecteur rond, M12, Métalli