• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Leuze Electronic - 68010202 - MLC500T20-225H

  • MLC500T20-225H Mise en cascade: Host Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Rés
    • Fabricant : Leuze Electronic
    • Réf. fabricant : 68010202
    • Référence Sonepar : 00533010202
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mise en cascade: Host Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 20 mm Hauteur du champ de protection: 225 mm Portée: 0 ... 6 m Connexion: Connecteur rond, M12, Métalliqu

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver