« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Leuze Electronic - 68012118 - MLC520R14-1800H
MLC520R14-1800H Mise en cascade: Host Pack fonctionnel: Standard Type: 4, CEI/EN
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 68012118
Référence Sonepar : 00533012118
Description
Mise en cascade: Host Pack fonctionnel: Standard Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Résolution: 14 mm