« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Leuze Electronic - 68012316 - MLC520R30-1650H
MLC520R30-1650H Mise en cascade: Host Pack fonctionnel: Standard Type: 4, CEI/EN
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 68012316
Référence Sonepar : 00533012316
Description
Mise en cascade: Host Pack fonctionnel: Standard Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Résolution: 30 mm