« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Leuze Electronic - 68022206 - MLC500T20-600MG
emetteur de barriere immaterielle de securite MLC500T20-600MG
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 68022206
Référence Sonepar : 00533022206
Description
Mise en cascade: Middle Guest Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 20 mm Hauteur du champ de protection: 600 mm Portée: 0 ... 15 m Connexion: Câble à connecteur ron