« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Leuze Electronic - 68022212 - MLC500T20-1200MG
MLC500T20-1200MG Mise en cascade: Middle Guest Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 68022212
Référence Sonepar : 00533022212
Description
Mise en cascade: Middle Guest Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 20 mm Hauteur du champ de protection: 1.200 mm Portée: 0 ... 15 m Connexion: Câble à connecteur r