« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Leuze Electronic - 68022310 - MLC500T30-1050MG
MLC500T30-1050MG Mise en cascade: Middle Guest Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 68022310
Référence Sonepar : 00533022310
Description
Mise en cascade: Middle Guest Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 30 mm Hauteur du champ de protection: 1.050 mm Portée: 0 ... 10 m Connexion: Câble à connecteur r