« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Leuze Electronic - 68022907 - MLC500T90-750MG
emetteur de barriere immaterielle de securite MLC500T90-750MG
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 68022907
Référence Sonepar : 00533022907
Description
Mise en cascade: Middle Guest Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 90 mm Hauteur du champ de protection: 750 mm Portée: 0 ... 20 m Connexion: Câble à connecteur ron