« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Leuze Electronic - 68040204 - MLC500T20-450-EX2
MLC500T20-450-EX2 Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 20 mm Haut
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 68040204
Référence Sonepar : 00533001779
Description
Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 20 mm Hauteur du champ de protection: 450 mm Portée: 0 ... 15 m Connexion: Connecteur rond, M12, Métallique, 5 pôles Dimension: