« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Leuze Electronic - 68040315 - MLC500T30-1500-EX2
MLC500T30-1500-EX2 Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 30 mm Hau
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 68040315
Référence Sonepar : 00533040315
Description
Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 30 mm Hauteur du champ de protection: 1.500 mm Portée: 0 ... 10 m Connexion: Connecteur rond, M12, Métallique, 5 pôles Dimensio