« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Leuze Electronic - 68096005 - MLC500T14300/901800
MLC500T14300/901800 Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 14 mm /
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 68096005
Référence Sonepar : 00533096005
Description
Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 14 mm / 90 mm Hauteur du champ de protection: 300 mm / 1.800 mm Portée: 0 ... 10 m Connexion: Connecteur rond, M12, Métallique,