« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
MLC535R14300/301200-SPG-RR Pack fonctionnel: Smart Process Gating Type: 4, CEI/E
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 68096033
Référence Sonepar : 00533003523
Description
Pack fonctionnel: Smart Process Gating Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Résolution: 14 mm / 30 mm H