« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Leuze Electronic - 68602042 - MLC520-S-24-420
MLC520-S-24-420 Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (P
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 68602042
Référence Sonepar : 00533602042
Description
Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Résolution: 24 mm Hauteur du champ de protection: 420 mm Portée: 0