• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Leuze Electronic - 72100109 - ELC105T17-900

  • emetteur de barriere immaterielle de securite ELC105T17-900
    • Fabricant : Leuze Electronic
    • Réf. fabricant : 72100109
    • Référence Sonepar : 00533002811
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Résolution: 17 mm Hauteur du champ de protection: 900 mm Portée: 0,5 ... 6 m Connexion: Câble à connecteur rond, M12, Métallique, 4 pôles,