« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Leuze Electronic - 72101309 - ELC150R30-900
Recepteur de barriere immaterielle de securite ELC150R30-900
Fabricant : Leuze Electronic
Réf. fabricant : 72101309
Référence Sonepar : 00533002791
Description
Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Résolution: 30 mm Hauteur du champ de protection: 900 mm Temps de