• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 20440 - Microphone de bureau jack 3.5mm

  • Microphone de bureau jack 3.5mm
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 20440
    • Référence Sonepar : 01852820440
    • EAN : 4002888204408
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Microphone de bureau jack 3.5mm

•Les Atouts de l'article:

  • Microphone de bureau léger pour un enregistrement clair ou l'intégration de l'audio
  • Câble audio male de 3,5 mm pour la connexion à des ordinateurs portables, des notebooks ou des équipements de conférence
  • Conception unidirectionnelle et facilement réglable pour assurer un niveau d'enregistrement optimal
  • Petit socle en plastique à poser sur un bureau ou une surface de travail
  • Garantie 2 ans

Le microphone de bureau avec jack 3.5mm de LINDY est une solution simple pour l'enregistrement, la vidéoconférence ou l'intégration de l'audio. Fournissant un son clair à l'utilisateur, ce microphone est idéal pour les vidéoconférences à domicile, les présentations en direct ou les petites installations d'enregistrement.

Équipé d'un Câble de 1.6 m avec jack 3.5 mm, ce microphone peut être connecté à divers appareils, notamment des ordinateurs portables, des PC ou des équipements d'enregistrement.

La conception unidirectionnelle et facilement réglable assure un niveau d'enregistrement optimal, tandis que la petite base en plastique permet un positionnement stable sur un bureau, une surface ou une cabine d'enregistrement. Le pad autocollant fourni peut également être utilisé pour fixer le microphone à un bureau ou à une cloison de box, une fois détaché de la base, pour une installation minimaliste et sans fioriture.



•Quleques mots du fabricant:

Incorporez clairement le son en direct dans un appareil audioéquipez d'une prise jack 3,5 mm