• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 21710 - Terminal LCD 17" Full HD, HDMI, DisplayP

  • Terminal LCD 17" Full HD, HDMI, DisplayPort & VGA
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 21710
    • Référence Sonepar : 01852821710
    • EAN : 4002888217101
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Terminal LCD 17" Full HD, HDMI, DisplayPort & VGA

•Les Atouts de l'article:

  • Terminal LCD à tiroir simple de hauteur 1U 
  • Écran LCD TFT de 17 pouces avec entrée HDMI®, DisplayPort et VGA, prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1080@60Hz
  • Clavier anglais (US layout) de type ordinateur portable avec pavé numérique et pavé tactile séparés
  • Port de console locale pour ajouter une console supplémentaire
  • Garantie 2 ans
Une console LCD permet à un opérateur de contrôler et de gérer facilement un PC, un serveur ou un commutateur KVM à partir d'un ensemble console avec clavier, pavé tactile et écran LCD montable en rack 19". 
 
La console LCD Full HD 17" de Lindy est une solution matérielle qui permet le contrôle direct d'un ordinateur à partir d'un terminal tout-en-un avec clavier, touchpad et écran 17". Elle est idéale pour les administrateurs système qui souhaitent contrôler un ou plusieurs ordinateurs ou serveurs à partir d'un emplacement centralisé. 
 
La console est conçue pour être facilement installée dans une armoire de serveur 19" avec une profondeur de 52 à 91 cm. L'écran et le clavier se trouvent sur le même tiroir, ils peuvent être sortis ensemble par glissement, tandis que le mécanisme de verrouillage permet de verrouiller et de déverrouiller le tiroir.  
 
L'écran LCD de 17 pouces prend en charge les résolutions analogiques et numériques jusqu'à 1920x1080 avec une fonction d'arrêt automatique lorsque l'écran est abaissé à moins de 30 degrés. Les réglages de l'écran et la sélection des entrées peuvent être accessibles via l'OSD en appuyant sur les boutons situés sous l'écran.
 
La console KVM Lindy LCD peut être connectée à un PC, un serveur ou un commutateur KVM via HDMI®, DisplayPort ou VGA pour obtenir le signal vidéo, un port USB pour la contrôler via un clavier et un pavé tactile, et à une console supplémentaire si nécessaire (elle doit avoir la même connexion vidéo que la source). Le tiroir de la console LCD et la console locale peuvent être utilisés en même temps. De cette façon, un administrateur peut accéder et gérer localement ou à partir d'une autre console un ou plusieurs PC occupant une seule unité dans un rack 19". Le tiroir métallique avec des glissières de chaque côté est essentiel également dans les environnements industriels.



•Quleques mots du fabricant:

Tiroir simple 1U avec clavier, touchpad et écran LCD 17" pour montage en rack 19

Documentation