• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 25039 - Module SFP+ 10GBase-LR/LW - LC Monomode

  • Module SFP+ 10GBase-LR/LW - LC Monomode
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 25039
    • Référence Sonepar : 01852825039
    • EAN : 4002888250399
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module SFP+ 10GBase-LR/LW - LC Monomode

•Les Atouts de l'article:

  • Prise en charge Ethernet 10G 
  • Facteur de forme SFP+  
  • Connecteur Duplex LC 
  • Longueur d'onde 1310nm (monomode uniquement)
  • Garantie 2 ans 

Le module Transceiver de LINDY permet une connexion en fibre optique 10 Gigabit à votre réseau. Connectez simplement ce module à votre switch Ethernet 10G ou à un Extender avec slot SFP+ avec un câble monomode LC duplex pour une connectivité rapide et facile.


Module SFP+ standard pour les systèmes réseau courants comme Cisco, HP, Dell, Ubiquiti, D-Link, Zyxel, Netgear, Arista, Juniper ou pour les cartes mères avec des emplacements SFP+ comme SuperMicro, Asus, Gigabyte et Asrock.


Le module est construit en conformité avec les normes MSA (Multi Sourcing Agreement) et utilise l'interface LC standard pour étendre votre connectivité réseau jusqu'à 10Km. Il est également entièrement enfichable à chaud, ce qui vous permet de l'installer sans mettre votre commutateur réseau hors tension et sans interrompre le flux de trafic.


Veuillez noter : ce module est uniquement compatible avec les switch 10G. Les switch 1G ou Fast Ethernet ne sont pas pris en charge.



•Quleques mots du fabricant:

Émetteur-récepteur optique 10G capable d'atteindre jusqu'à 10Km de distance avec des câbles en fibre monomode LC

Documentation