• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 25045 - Switch Ethernet Gigabit 8 ports de burea

  • Switch Ethernet Gigabit 8 ports de bureau
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 25045
    • Référence Sonepar : 01852825045
    • EAN : 4002888250450
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Switch Ethernet Gigabit 8 ports de bureau

•Les Atouts de l'article:

  • Permet d’ajouter 8 ports RJ-45 10/100/1000Mbit/s à une infrastructure réseau
  • Installation plug-and-play facile, non manageable 
  • Boitier métal, à poser sur un bureau
  • LED pour l’état de la connexion et l'activité 
  • Garantie de 2 ans

Ce commutateur 8 ports Gigabit de Lindy permet d'étendre un réseau 10/100/1000Mbit/s, idéal pour les petits bureaux, les groupes de travail et les particuliers.

Non manageable avec une connectivité plug-and-play simple ce switch ne nécessite aucune configuration, il s'intègre facilement à tout réseau Ethernet existant en fournissant une fonctionnalité de détection automatique de vitesse et de croisement pour chaque port.

 

Le boitier métallique et sans ventilateur est parfait pour les applications de bureau et les environnements sensibles au bruit, tandis que les LED sur le panneau avant fournissent des informations sur les connexions actives et l'activité sur chaque port.



•Quleques mots du fabricant:

Switch réseau 8 ports Gigabit dans un boîtier métal, avec Autonégociation et contrôle de flux

Documentation