• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 30122 - Rallonge IEC 3m, bleu

  • Rallonge IEC 3m, bleu
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 30122
    • Référence Sonepar : 01852830122
    • EAN : 4002888301220
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge IEC 3m, bleu

•Les Atouts de l'article:

  • Rallonge secteur IEC C20 vers IEC C19 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
  • Fournit max. 16A/250V à un appareil
  • Boîtier robuste en PVC/PBT et gaine de câble en PVC, connecteurs sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)
  • La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées
  • Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.


Les câbles IEC C20 à IEC C19 sont souvent utilisés dans l'environnement informatique, par exemple dans les armoires de serveurs ou avec les unités de distribution d'énergie. Ils sont généralement utilisés avec des appareils qui nécessitent un courant plus élevé que celui que les connecteurs C13 et C15 peuvent fournir.


Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et est donc exempt de SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.


Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.


Les rallonges secteur IEC C19 à IEC C20 sont disponibles en bleu, rouge, noir our orange.



•Quleques mots du fabricant:

Connecteur IEC C20 vers IEC C19