• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 30246 - Rallonge secteur Schuko, 10m

  • Rallonge secteur Schuko, 10m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 30246
    • Référence Sonepar : 01852830246
    • EAN : 4002888302463
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge secteur Schuko, 10m

•Les Atouts de l'article:

  • Rallonge secteur Schuko pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
  • Fournit max. 16A/250V à un appareilB
  • oîtier et gaine de câble en PVC robuste, connecteurs sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)
  • La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées.
  • Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.


La rallonge secteur Schuko est parfaite pour l'extension des connexions secteur Schuko. La prise femelle est dotée d'une sécurité enfant pour empêcher l'insertion d'objets.


Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et est donc exempt de SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.


Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des endroits secs uniquement.


Les rallonges secteur Schuko sont disponibles dans les longueurs suivantes : 3m, 5m et 10m.



•Quleques mots du fabricant:

Connecteur Schuko mâle vers Schuko femelle