• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 30302 - Cordon secteur IEC Coudé, 3m

  • Cordon secteur IEC Coudé, 3m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 30302
    • Référence Sonepar : 01852830302
    • EAN : 4002888303026
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon secteur IEC Coudé, 3m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble secteur Schuko vers IEC C13 coudé pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
  • Fournit max. 10A/250V à un appareil
  • Boîtier et gaine de câble en PVC robuste, connecteurs s sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)
  • La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées
  • Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.


Ce câble est idéal pour la connexion entre les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les projecteurs et bien d'autres appareils dotés de ports IEC C14 et le réseau électrique allemand ou français. Par conséquent, il est parfait pour une utilisation dans les bureaux, les salles de contrôle, la signalisation numérique et les installations de home cinéma.


Le connecteur IEC C13 coudé convient parfaitement aux installations dans des espaces restreints tels que les racks de montage avec un espace limité à l'arrière.


Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et est donc exempt de SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.


Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.


Les câbles secteur Schuko à IEC C13 90° sont disponibles dans les longueurs suivantes : 2m, 3m et 5m.



•Quleques mots du fabricant:

Connecteur Schuko mâle vers IEC C13 coudé à droite