Description
•Les Atouts de l'article:
Câble secteur IEC C14 vers IEC C15 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
Fournit max. 10A/250V à un appareil
Boîtier robuste en PVC/PBT et gaine de câble en PVC, connecteurs sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)
La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées
Garantie 10 ans
Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.
Le connecteur IEC C15 s'adapte à des appareils tels que les commutateurs avec des alimentations de haute puissance et beaucoup d'autres appareils avec des ports d'appareils IEC. Le câble secteur C14 à C15 est la solution parfaite pour connecter un appareil avec un port IEC C13 à un câble ou un appareil avec un port IEC C16.
Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et est donc exempt de SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.
Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.
•Quleques mots du fabricant:
Connecteur IEC C14 vers IEC C15