Description
•Les Atouts de l'article:
- Câble secteur Schuko vers IEC C19 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
- Fournit max. 16A/250V à un appareil
- Boîtier et gaine de câble en PVC robuste, connecteurs sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)
- La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées
- Garantie 10 ans
Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.
Ce câble est idéal pour la connexion entre une unité de distribution électrique et le réseau électrique allemand ou français. Il est donc parfait pour une utilisation dans les bureaux, les salles de contrôle et les installations de signalisation numérique. En général, ce type de câble est utilisé avec des appareils qui nécessitent un courant plus élevé que celui que peut fournir un connecteur IEC C15.
Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et est donc exempt de SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.
Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.
•Quleques mots du fabricant:
Connecteur Schuko mâle vers IEC C19