• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 30409 - Câble secteur anglais vers IEC C5, 2m

  • Câble secteur anglais vers IEC C5, 2m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 30409
    • Référence Sonepar : 01852830409
    • EAN : 4002888304092
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble secteur anglais vers IEC C5, 2m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble secteur UK 3 broches vers IEC C5 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
  • Fournit max. 2.5A/250V, fiche UK avec fusible 3A
  • Boîtier robuste en PVC/PBT et gaine de câble en PVC, connecteurs sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)
  • La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées.
  • Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.


Ce câble est parfait pour la connexion entre l'alimentation d'un ordinateur portable et le réseau électrique anglais. Il constitue un remplacement idéal pour un câble d'alimentation d'ordinateur portable manquant ou endommagé, car le connecteur C5 est utilisé sur la plupart des alimentations d'ordinateurs portables.


Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.Les câbles secteur


UK 3 broches vers IEC C5 sont disponibles dans les longueurs suivantes : 1m, 2m et 3m.



•Quleques mots du fabricant:

Connecteur UK 3 broches mâle vers IEC C5