• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 30413 - Câble secteur IEC italien, 2m

  • Câble secteur IEC italien, 2m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 30413
    • Référence Sonepar : 01852830413
    • EAN : 4002888304139
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble secteur IEC italien, 2m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble secteur italien vers IEC C13 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés.
  • Fournit max. 10A/250V à un appareil
  • Boîtier et gaine de câble en PVC robuste
  • La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées. Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy sont des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité destinées à être utilisées dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.


Ce câble est idéal pour la connexion entre les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les projecteurs et bien d'autres appareils dotés de ports IEC C14 et le réseau électrique italien. Par conséquent, il est parfait pour une utilisation dans les bureaux, les salles de contrôle, la signalisation numérique et les installations de home cinéma.V


euillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.


Les câbles secteur italiens avec prise IEC C13 sont disponibles dans les longueurs suivantes : 0,7 m, 2 m, 3 m et 5 m.



•Quleques mots du fabricant:

Connecteur Italien mâle vers IEC C13