• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 30417 - Câble secteur Suisse IEC, 2m

  • Câble secteur Suisse IEC, 2m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 30417
    • Référence Sonepar : 01852830417
    • EAN : 4002888304177
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble secteur Suisse IEC, 2m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble secteur suisse vers IEC C13 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
  • Fournit max. 10A/250V à un appareil
  • Boîtier et gaine de câble en PVC robuste
  • La résistance à la température élevée permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées
  • Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.


Ce câble est idéal pour la connexion entre les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les projecteurs et bien d'autres appareils dotés de ports IEC C14 et le réseau électrique suisse. Par conséquent, il est parfait pour une utilisation dans les bureaux, les salles de contrôle, la signalisation numérique et les installations de home cinéma.


Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.


Les câbles secteur de la fiche secteur suisse à la fiche secteur IEC C13 sont disponibles dans les longueurs suivantes : 0,7 m, 2 m, 3 m et 5 m.



•Quleques mots du fabricant:

Connecteur Suisse mâle vers IEC C13