• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 30423 - Cordon secteur Euro, 5m

  • Cordon secteur Euro, 5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 30423
    • Référence Sonepar : 01852830423
    • EAN : 4002888304238
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon secteur Euro, 5m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble secteur Euro vers IEC C7 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
  • Fournit max. 2.5A/250V à un appareil
  • Boîtier et gaine de câble en PVC robuste, connecteurs sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)
  • La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées
  • Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.


Ce câble est parfait pour la connexion entre les petits appareils, tels que les vidéoprojecteurs, les lecteurs de DVD, les petits appareils ménagers et bien d'autres avec le port IEC C8 et le réseau électrique européen. Le connecteur Euro fonctionne dans de nombreux pays européens.


Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et est donc exempt de SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.


Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.


Les câbles secteur Euro Mains Plug vers IEC C7 sont disponibles dans les longueurs suivantes : 2m, 3m et 5m.



•Quleques mots du fabricant:

Connecteur Euro mâle vers IEC C7