• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 30428 - Câble Secteur UK 3 Broches vers 2 x C5,

  • Câble Secteur UK 3 Broches vers 2 x C5, 2.5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 30428
    • Référence Sonepar : 01852830428
    • EAN : 4002888304283
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble Secteur UK 3 Broches vers 2 x C5, 2.5m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble secteur UK 3 broches vers 2x IEC C5 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
  • Fournit max. 2.5A/250V, fiche UK avec fusible 3A
  • Boîtier et gaine de câble en PVC robuste,  connecteurs sans plomb (<0.1% de plomb dans le laiton)
  • La résistance à la température élevée permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées
  • Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.


Ce câble répartiteur est idéal pour alimenter plusieurs appareils à partir d'une seule source d'alimentation. Le connecteur IEC C5 (Mickey Mouse) est idéal pour la connexion d'un bloc d'alimentation d'ordinateur portable.


Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0.1% et est donc exempt de SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.


Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.



•Quleques mots du fabricant:

Connecteur UK 3 broches mâle vers 2x IEC C5