Description
•Les Atouts de l'article:
- Rallonge secteur IEC C14 vers IEC C13 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
- Fournit max. 10A/250V à un appareil
- Boîtier et gaine de câble en PVC robuste, connecteurs sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)
- La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées
- Garantie 10 ans
Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.
Le connecteur IEC C13/IEC C14 s'adapte à de nombreux appareils, tels que les ordinateurs, les moniteurs, les imprimantes, les projecteurs et bien d'autres appareils dotés de ports froids IEC. Par conséquent, ces câbles sont parfaits pour une utilisation dans les bureaux, les salles de contrôle, la signalisation numérique et les installations de home cinéma.
Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et est donc exempt de SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.
Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.
Les rallonges secteur IEC C14 à IEC C13 sont disponibles en noir, bleu, rouge ou orange. Les rallonges secteur bleues IEC C14 à C13 sont disponibles dans les longueurs suivantes : 0,5 m, 1 m et 2 m.
•Quleques mots du fabricant:
Connecteur IEC C14 vers IEC C13