• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 30473 - Rallonge secteur IEC, orange, 0.5m

  • Rallonge secteur IEC, orange, 0.5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 30473
    • Référence Sonepar : 01852830473
    • EAN : 4002888304733
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge secteur IEC, orange, 0.5m

•Les Atouts de l'article:

  • Rallonge secteur IEC C14 vers IEC C13 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
  • Fournit max. 10A/250V à un appareil
  • Boîtier et gaine de câble en PVC robuste, connecteurs sans plomb (<0,1% de plomb dans le laiton)
  • La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées
  • Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.


Le connecteur IEC C13/IEC C14 s'adapte à de nombreux appareils, tels que les ordinateurs, les moniteurs, les imprimantes, les projecteurs et bien d'autres appareils dotés de ports IEC. Par conséquent, ces câbles sont parfaits pour une utilisation dans les bureaux, les salles de contrôle, la signalisation numérique et les installations de home cinéma.


Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et est donc exempt de SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.


Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.


Les rallonges secteur IEC C14 à C13 sont disponibles en noir, bleu, rouge ou orange. Les rallonges secteur orange IEC C14 à IEC C13 sont disponibles dans les longueurs suivantes : 0,5 m, 1 m et 2 m.



•Quleques mots du fabricant:

Connecteur IEC C14 vers IEC C13