• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 31121 - Câble Thunderbolt 4 actif 40Gbit/s, 2m

  • Câble Thunderbolt 4 actif 40Gbit/s, 2m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 31121
    • Référence Sonepar : 01852831121
    • EAN : 4002888311212
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble Thunderbolt 4 actif 40Gbit/s, 2m

•Les Atouts de l'article:

  • Connecte des périphériques Thunderbolt 4 et transfère les données avec une bande passante allant jusqu'à 40 Gbit/s 
  • Prend en charge la 8K ou deux fois 4K@60Hz
  • Prise en charge Power Delivery jusqu'à 100W (20V 5A)
  • Prise en charge PCIe à 32Gbit/s pour des vitesses de stockage jusqu'à 3.000Mbit/s
  • Garantie 2 ans
Le câble Thunderbolt 4 de 2 mètre de Lindy offre la spécification complète Thunderbolt 4 avec des taux de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbit/s. Il est rétrocompatible et fournit jusqu'à 20 Gbit/s pour les périphériques USB 3.2. Il prend en charge la connexion d'un écran 8K ou de deux écrans 4K UHD pour un contraste et une profondeur de couleurs époustouflante.
 
Ce câble est certifié Thunderbolt et peut fournir 100W (5A) d'alimentation aux périphériques Thunderbolt 4 et USB-C en utilisant les profils d'alimentation les plus efficaces.


•Quleques mots du fabricant:

Connecte des périphériques Thunderbolt 4 avec jusqu'à 40Gbit/s de taux de transfert