• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 31318 - Câble USB Type C vers Lightning, Blanc,

  • Câble USB Type C vers Lightning, Blanc, 3m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 31318
    • Référence Sonepar : 01852831318
    • EAN : 4002888313186
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble USB Type C vers Lightning, Blanc, 3m

•Les Atouts de l'article:

  • Chargez, synchronisez ou transférez les données d'un appareil Apple
  • Compatible avec les iPhones, iPads et autres appareils Apple dotés d'une connexion Lightning
  • Certifié Apple MFi, utilise le connecteur Lightning C94
  • Chargez rapidement vos appareils mobiles avec Power Delivery 2.0.
  • Garantie de 2 ans

Le câble USB Type C vers Lightning est conçu pour connecter les appareils Apple tels que les iPhones, iPads et iPods à une ordinateur ou chargeur. Ce câble réversible permet de charger et de synchroniser des données. Il est également certifié MFi pour une compatibilité maximale. Permet la recharge rapide des appareils Apple lorsqu'il est utilisé avec un chargeur USB Type C Power Delivery.


Certifié MFi

Ce produit a été certifié dans le cadre du programme MFi d'Apple. Les logos Made for iPhone/iPad/iPod indiquent aux clients qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPhone, l'iPad ou l'iPod, et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple.



•Quleques mots du fabricant:

USB Type C mâle vers Lightning mâle