• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 31532 - Câble Mini-DIN 8 M/M, 2m

  • Câble Mini-DIN 8 M/M, 2m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 31532
    • Référence Sonepar : 01852831532
    • EAN : 4002888315326
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble Mini-DIN 8 M/M, 2m

•Les Atouts de l'article:

Connecteurs moulés

8 pins mini-Din mâle vers 8 pins mini-Din mâle

Liaisons 1:1 tous fils connectés

Couleur: gris



•Quleques mots du fabricant:

Cordon mini DIN8 mâle/mâle, 2m