Description
Câble OTG USB 2.0 Type Micro-B vers Mini-B, 0.5m
•Les Atouts de l'article:
•Quleques mots du fabricant:
USB Type Micro-B mâle vers Mini-B mâle
•Les Atouts de l'article:
- Câble USB 2.0 de type Micro-B mâle à Mini-B mâle pour l'alimentation et le transfert de données à la volée.
- Connecteurs de couleur pour une meilleure différenciation
- Câble avec conducteurs en cuivre, tresse en aluminium et gaine de protection en PVC
- USB 2.0, prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s, rétrocompatible USB 1.1.
- Garantie 10 ans
Le câble USB OTG Type Micro-B à Mini-B de Lindy permet une connexion directe entre deux dispositifs USB, l'un étant l'hôte et l'autre le périphérique.
Les connecteurs sont de couleurs différentes pour une meilleure différenciation. Le connecteur marqué en rouge est l'hôte OTG et doit donc être connecté à l'appareil qui doit servir d'hôte. Veuillez noter que le câble ne fonctionne que dans un sens.
Le câble est compatible avec de nombreux appareils dotés d'un port USB de type Micro-B/Mini-B tels que les smartphones, les appareils photo, les ordinateurs de vélo électrique. Il peut par exemple être utilisé pour connecter un dispositif GPS à un ordinateur E-Bike pour l'alimenter, ou pour transférer des images d'un appareil photo directement sur le smartphone.
Les câbles USB OTG Type Micro-B vers Mini-B de Lindy sont disponibles dans les longueurs suivantes : 0.5m, 1m et 2m.
•Quleques mots du fabricant:
USB Type Micro-B mâle vers Mini-B mâle