• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 31800 - Rallonge USB 2.0 type B/B, gris clair, 0

  • Rallonge USB 2.0 type B/B, gris clair, 0.5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 31800
    • Référence Sonepar : 01852831800
    • EAN : 4002888318006
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge USB 2.0 type B/B, gris clair, 0.5m

•Les Atouts de l'article:

Câble USB, compatible USB 2.0
Conçu pour le montage en goulotte

  • High/Full/Low Speed USB double blindage, testé, jusqu'à 480 MBit/s.
  • Design LINDY, gris clair avec collier rouge
  • Longueur de 0,5m à 2m


•Quleques mots du fabricant:

Rallonge USB 2.0 de 0,5m avec connecteurs type B mâle vers type B femelle, jusqu'à 480 MBit/s