Description
Câble OTG USB 2.0 Type Micro-B vers A, 0.5m
•Les Atouts de l'article:
•Quleques mots du fabricant:
USB 2.0 Type Micro-B mâle vers A femelle
•Les Atouts de l'article:
- Câble OTG USB 2.0 Type A vers Micro-B pour l'alimentation et le transfert de données à la volée.
- Connexion directe entre un appareil USB de type Micro-B et A
- Câble composé de conducteurs en cuivre, d'une tresse en aluminium et d'une gaine de protection en PVC.
- USB 2.0, prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 480Mbit/s, rétrocompatible USB 1.1.
- Garantie 10 ans
Le câble Lindy USB OTG Type Micro-B vers A permet une connexion directe entre deux dispositifs USB, l'un étant l'hôte et l'autre le périphérique.
Le câble est compatible avec de nombreux appareils dotés d'un port USB de type Micro-B/A tels que les claviers, les manettes de jeu, les smartphones, les tablettes. Il peut, par exemple, être utilisé pour connecter un contrôleur de jeu directement à une tablette.
Les câbles OTG Lindy USB Type Micro-B vers A sont disponibles dans les longueurs suivantes : 0.5m et 1m.
•Quleques mots du fabricant:
USB 2.0 Type Micro-B mâle vers A femelle