• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 31970 - Câble USB 2.0 type A / mini-B coudé, 0.5

  • Câble USB 2.0 type A / mini-B coudé, 0.5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 31970
    • Référence Sonepar : 01852831970
    • EAN : 4002888319706
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble USB 2.0 type A / mini-B coudé, 0.5m

•Les Atouts de l'article:

Câble USB 2.0
  • USB High/Full/Low Speed, design LINDY, noir avec collier rouge
  • USB 2.0 type A mâle vers USB 2.0 type mini-B coudé à 90°, mâle
  • Mini-B mâle: coudé à 90° sur la droite
  • Longueurs disponibles : de 0,5m à 2m
  • Couleur : noir


•Quleques mots du fabricant:

Cordon USB 2.0 avec connecteurs type A mâle vers type mini-B mâle coudé à 90°, noir avec protection anti-cassure rouge