• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 31975 - Câble USB 2.0 type A / micro-B coudé, 0.

  • Câble USB 2.0 type A / micro-B coudé, 0.5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 31975
    • Référence Sonepar : 01852831975
    • EAN : 4002888319751
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble USB 2.0 type A / micro-B coudé, 0.5m

•Les Atouts de l'article:

Connectez votre Smartphone, caméra numérique ou PDA à votre PC

  • Câble USB 2.0 High/Full/Low Speed, design LINDY, avec collier rouge
  • Prises : USB 2.0 type A vers USB 2.0 type micro-B coudé 90°
  • Micro-B mâle : coudé à 90° sur la droite
  • Conçu pour les téléphones mobiles, caméras numériques, PDA, etc
  • Longueur disponibles : de 0,5m à 2m

Important !
Les constructeurs utilisent différentes prises sur leurs produits. Assurez-vous que votre appareil comporte bien une prise USB type Micro-B.


•Quleques mots du fabricant:

Cordon USB 2.0 avec connecteurs type A mâle vers type micro-B mâle coudé à 90°, noir avec protection anti-cassure rouge