• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 32001 - Câble USB 2.0 Type A vers C co

  • Câble USB 2.0 Type A vers C co
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 32001
    • Référence Sonepar : 01852832001
    • EAN : 4002888320016
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble USB 2.0 Type A vers C coudé, 1m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble d'entrée de gamme USB 2.0 Type A vers C pour les applications domestiques et les petits bureaux
  • Connecteur USB Type C coudé à 90
  • Prend en charge les transferts de données jusqu'à 480Mbit/s
  • Boîtier robuste en PVC avec connecteurs en nickel
  • Garantie 10 ans

Les câbles LINDY USB 2.0 Type A à C sont dotés d'un double blindage avec des conducteurs en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs en nickel et les contacts plaqués or préservent l'intégrité et la fiabilité du signal.


Les taux de transfert de 480Mbit/s sont pris en charge pour une transmission rapide et sans effort de large volume de données.


L'USB Type C est doté d'un connecteur réversible. Ainsi, quelle que soit l'orientation dans laquelle le câble est inséré, une connexion sera toujours réalisée. Ce connecteur permet un câble entièrement bidirectionnel avec négociation automatique entre l'hôte et le périphérique.


Les câbles USB 2.0 Type A à C coudé sont disponibles dans les longueurs suivantes: 0.5m, 1m.



•Quelques mots du fabricant :

USB Type A mâle vers C mâle