• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 32104 - Emulateur EDID HDMI 10.2G

  • Emulateur EDID HDMI 10.2G
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 32104
    • Référence Sonepar : 01852832104
    • EAN : 4002888321044
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Emulateur EDID HDMI 10.2G

•Les Atouts de l'article:

  • Émule en permanence les informations EDID HDMI
  • Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 3840x2160@30Hz, y compris le passage HDCP
  • A utiliser avec le 32120 pour le clonage
  • Alimenté par l'interface source HDMI
  • Garantie 2 ans

L'adaptateur d'émulateur EDID HDMI 10.2G de LINDY est conçu pour les systèmes qui nécessitent que les signaux EDID soient fournis en continu et sans interruption. Il aide à surmonter les problèmes liés à l'EDID qui peuvent survenir lors de l'utilisation d'extensions, de commutateurs et de séparateurs AV/KVM. Il peut également être utilisé à la place d'un moniteur pour maintenir la carte graphique d'un PC ou d'un serveur éveillée en vue d'un accès à distance via IP. Grâce à la prise en charge de résolutions allant jusqu'à 2160p, y compris la possibilité de transmettre du contenu HDCP, l'émulateur peut être utilisé avec une grande variété d'applications PC et AV. Lorsqu'il est utilisé avec le programmeur HDMI / VGA / DVI EDID Recorder (32120) de LINDY, cet appareil compact peut fournir des informations EDID clonées à votre carte graphique.

Il est également possible d'utiliser l'émulateur sans cloner un écran car il est livré avec des données EDID prédéfinies pour les combinaisons résolution/fréquences les plus couramment utilisées. Veuillez consulter la section Caractéristiques Techniques pour une description complète.

*Note : cet émulateur ne prend pas en charge les contenus HDMI 2.0 ou HDCP 2.2. Si vous avez besoin d'un tel émulateur, veuillez consulter notre gamme complète d'émulateurs EDID



•Quleques mots du fabricant:

Emule les informations moniteur pour une compatibilité HDMI maximale