• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 32117 - Emulateur EDID DVI avec clonage

  • Emulateur EDID DVI avec clonage
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 32117
    • Référence Sonepar : 01852832117
    • EAN : 4002888321174
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Emulateur EDID DVI avec clonage

•Les Atouts de l'article:

  • Émule en continu les informations EDID DVI
  • Prend en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200@60Hz
  • La fonction de clonage permet d'utiliser des EDID copiés ou diverses données EDID prédéfinies.
  • Alimenté par l'interface source DVI.
  • Garantie 2 ans

L'émulateur EDID DVI de LINDY avec fonction de clonage est conçu pour les systèmes qui exigent que les signaux EDID soient fournis en continu sans interruption et aide à surmonter les problèmes liés à l'EDID qui peuvent survenir lors de l'utilisation des extensions, commutateurs et distributeurs KVM AV/AV. Il peut également être utilisé à la place d'un moniteur pour garder le PC ou le serveur en éveil pour un accès à distance sur IP.

Des problèmes peuvent survenir lors de l'utilisation de divers appareils AV tels que les commutateurs KVM, les splitters et les extensions, entre autres. Ces appareils sont souvent incapables de transmettre l'information EDID à l'appareil source. Cet émulateur permet à l'utilisateur de cloner les informations EDID à partir d'un écran pour le fournir à la source avant l'installation d'un appareil intermédiaire.

Cet émulateur possède également des données EDID prédéfinies qui incluent les résolutions DVI et les combinaisons de fréquence de rafraîchissement les plus couramment utilisées, ce qui permet une installation simple car il peut être utilisé avec de nombreux écrans rapidement sans avoir besoin de cloner les informations EDID.



•Quleques mots du fabricant:

Emule les informations du moniteur pour une compatibilité DVI maximale

Documentation