• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 32166 - Switch KM USB 2.0 & Audio 4 Ports

  • Switch KM USB 2.0 & Audio 4 Ports
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 32166
    • Référence Sonepar : 01852832166
    • EAN : 4002888321662
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Switch KM USB 2.0 & Audio 4 Ports

•Les Atouts de l'article:

  • Contrôlez quatre PC à l'aide d'un clavier et d'une souris sur quatre moniteurs.
  • Commutation via les boutons poussoirs de l'unité, les touches de raccourci du clavier et la fonction de suivi de la souris (Mouse Roaming).
  • Commutation audio indépendante et Hub USB 2.0 à 2 ports pour le partage de périphériques USB supplémentaires
  • Plug & Play, aucun logiciel requis
  • Garantie 2 ans

Un commutateur KM permet à un opérateur de contrôler et de gérer commodément plusieurs appareils, tels que des PC et des serveurs, à partir d'une seule console clavier et souris.

Le commutateur KM USB 2.0 et audio 4 ports de Lindy est une solution de bureau qui permet de contrôler quatre PC avec des écrans indépendants à partir d'un clavier et d'une souris. Pour passer d'un ordinateur à l'autre, il suffit d'appuyer sur les boutons situés sur le panneau avant de l'appareil ou d'utiliser les touches de raccourci du clavier. Grâce aux fonctions de raccourci Mouse Roaming, l'utilisateur peut passer d'un PC à l'autre en faisant simplement glisser le curseur de la souris sur les bords de l'écran dans différentes dispositions.

Le port de sortie audio permet aux utilisateurs de connecter un casque ou des haut-parleurs pour ajouter un son 2CH immersif, tandis que des périphériques USB supplémentaires peuvent être intégrés avec le hub USB 2.0 à 2 ports. L’audio et le hub USB peuvent être commutés avec les ordinateurs ou rester lié au port sélectionné.

Le commutateur KM peut être géré par des touches de raccourci sous tous les systèmes d'exploitation sans aucune restriction. L'installation est rapide et simple et ne nécessite aucun logiciel (le BIOS n'est pas pris en charge). Le commutateur KM peut être utilisé avec un clavier et une souris filaires standard.

Simple à configurer et compatible avec une large gamme d’extendeurs USB de Lindy, cette solution est idéale pour les petits environnements éducatifs et professionnels, les salles de contrôle ou pour aider à tirer le meilleur parti des équipements informatiques à la maison.

Veuillez noter que les appareils sans fil ne sont pas toujours pris en charge.



•Quleques mots du fabricant:

Commutation entre 4 PC à partir d'un ensemble clavier et souris