• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 32187 - Câble KVM et USB combiné, 3m

  • Câble KVM et USB combiné, 3m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 32187
    • Référence Sonepar : 01852832187
    • EAN : 4002888321877
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble KVM et USB combiné, 3m

•Les Atouts de l'article:

  • 1 x VGA (HD15) mâle à 1 x VGA (HD15) mâle et 1 x USB Type A mâle
  • Réduit l’encombrement et l’enchevêtrement des câbles
  • Pour une utilisation avec les commutateurs KVM combo 8 et 16 voies montables en rack (39526, 39527)
  • Utilisation avec des ordinateurs USB pour le contrôle du clavier et de la souris
  • Câble vidéo S-VGA triple blindage de haute qualité pour des performances vidéo optimales
  • Garantie 10 ans

Le câble KVM et USB combiné Lindy est idéal pour vous permettre d’utiliser facilement votre serveur VGA et USB. Cette conception peu encombrante réduit considérablement l’encombrement des câbles dans votre rack de serveurs et garantit une salle de serveurs bien rangée et professionnelle. Le signal VGA prend en charge les résolutions vidéo haute définition jusqu’à 1920x1200@60Hz.



•Quleques mots du fabricant:

Câble combiné pour commutateurs KVM 39526 & 39527