Description
•Les Atouts de l'article:
- Vous permet de connecter jusqu'à 4 appareils sources Full HD & USB HID tout en les affichant et contrôlant en même temps à partir d'une console 4K
- Prise en charge des résolutions HDMI 2.0 4K@60Hz 4:4:4 8bit & HDCP 1.4 en sortie
- Prise en charge du mode plein écran avec upscaling 4K en temps réel et commutation entre les sources sans interruption des signaux
- Garantie 2 ans
Ce commutateur KVM HDMI 4K doté de la fonction Quad View peut afficher 4 sources FullHD telles que des PC, serveurs ou systèmes PVR en même temps sur un écran ou un projecteur 4K et passer en mode plein écran avec une conversion ascendante (upscaling) du signal vidéo source en temps réel.
L’utilisateur est en mesure d’interagir avec chaque périphérique connecté en déplaçant simplement le pointeur de la souris d’un quadrant à l’autre et en basculant sur une vue plein écran en double-cliquant sur la molette de la souris.
Il est également possible d’augmenter le nombre de sources à contrôler en installant un switch additionnel pour une configuration en cascade.
Grâce à des fonctionnalités de commutation transparentes, le passage d'une source à une autre se fait instantanément sans écran noir, ce qui le rend parfait pour les applications critiques dans une installation de salle de contrôle par exemple.
•Quleques mots du fabricant:
Contrôle total de 4 sources HDMI 4K & USB depuis une console. Commutation Seamless.