• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 32330 - Switch KVM HDMI 4K60 Seamless Multiview,

  • Switch KVM HDMI 4K60 Seamless Multiview, 5 ports
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 32330
    • Référence Sonepar : 01852832330
    • EAN : 4002888323307
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Switch KVM HDMI 4K60 Seamless Multiview, 5 ports

•Les Atouts de l'article:

  • Gestion KVM ou vidéo de 4 entrées HDMI® et 1 entrée USB Type C
  • Commutation transparente, gestion EDID, 5 modes multiview et fonction KVM avec déplacement de la souris
  • Contrôle par menu OSD, télécommande IR, touches de raccourci, commandes TCP/IP et RS-232
  • Sorties audio 3.5mm et TosLink avec contrôle du volume 
  • Garantie de 2 ans
Ce commutateur HDMI® 4K60 avancé est capable d'afficher jusqu'à 4 sources en même temps sur un écran 4K avec un contrôle KVM connecté également aux ports USB de type B. Il y a 5 modes Multiview différents, Single, PIP, PBP, 3xWIN et 4xWIN tandis qu'avec la fonction USB roaming il est possible d'obtenir le contrôle KVM de différentes sources en déplaçant simplement le pointeur de la souris d'une fenêtre à l'autre.

L'unité dispose de 4 entrées HDMI® et d'une entrée vidéo USB Type C. Le passage d'une source à l'autre se fait de manière transparente, sans écran noir ni gel d'écran. Toutes les fonctionnalités peuvent être gérées de différentes manières, en appuyant sur les boutons du panneau avant via le menu OSD, la télécommande IR (incluse), les touches de raccourci du clavier pour la sélection KVM, l'interface graphique du logiciel TCP/IP ou RS-232 et les commandes. Toutes ces possibilités et caractéristiques font de ce commutateur un outil idéal pour tout type d'installation, des solutions AV professionnelles aux salles de contrôle critiques, en passant par les applications de radiodiffusion, de sport électronique et de sécurité. 

Il fournit également une sortie HDMI® miroir supplémentaire pour le contrôle local ou pour la capture vidéo en ajoutant un dispositif de capture vidéo HDMI® vers USB. Les sorties audio analogiques 3.5mm et optiques numériques TosLink permettent de gérer une sélection audio indépendante, prenant en charge de nombreux formats audio ; avec le format LPCM 2.0, le volume peut également être contrôlé.


•Quleques mots du fabricant:

Solution de commutation avancée pour les sources HDMI® et USB Type C