• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 32540 - Kit extender VGA & Audio Cat.6, 300m

  • Kit extender VGA & Audio Cat.6, 300m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 32540
    • Référence Sonepar : 01852832540
    • EAN : 4002888325400
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit extender VGA & Audio Cat.6, 300m

•Les Atouts de l'article:

Cet extender transmet les signaux VGA et audio via une liaison dédiée sur câble réseau Cat.5/6. Il permet un transfert en utilisant du câble d'installation (monobrin) de haute qualité, jusqu'à 300m. L'émetteur (Transmitter) dispose de ports moniteur local de façon à pouvoir y connecter un écran ainsi que des haut-parleurs ou un casque audio.

  • Déport pour signaux VGA jusqu'à 300m
  • Prend en charge les hautes résolutions 1920x1200@60Hz ou 1600x1200@60Hz
  • Gain et netteté réglables
  • Unités émetteur et récepteur simples à installer
  • Alimentations fournies

Merci de commander le câble de raccordement Cat.5/6 en connectique RJ45 séparément.




•Quleques mots du fabricant:

Transmet les signaux VGA et audio jusqu'à 300m via câble réseau Cat.5/6

Documentation