Description
Générateur et analyseur de signal HDMI 2.0 18G
•Les Atouts de l'article:
Teste tout le chemin parcouru par un signal HDMI, y compris la qualité du câble Génère des signaux HDMI 2.0 4K@60Hz pour tester la prise en charge par l'écran Détecte les informations du signal HDMI, telles que les résolutions et les versions HDCP Compact, idéal pour les installateurs Garantie 2 ans Le générateur et analyseur de signal HDMI 2.0 18G de Lindy est un outil pratique pour tester tout le chemin parcouru par un signal HDMI. Il garantit une installation simple et fiable des équipements HDMI AV, pour une utilisation professionnelle ou à domicile. Le générateur émet trois mires de test HDMI jusqu'à 4K@60Hz avec la prise en charge HDR (high dynamic range) et la possibilité de modifier la profondeur de couleurs (deep color), permettant à l'installateur de pouvoir tout tester. Le mode de test ‘Sink’ détecte le signal depuis la source et fournit des informations utiles telles que la résolution utilisée, la fréquence de rafraîchissement. Le mode 'cable' permet de tester le potentiel du câble installé, une aide cruciale pour savoir si le câble prend en charge les débits 18G en HDMI 2.0; toutes les information sont affichés sur l'écran connecté. Le testeur peut également être utilisé sur des installations AV équipées d'extenders HDMI 18G Cat.6 et Matrices HDMI 2.0. Avec sa taille compacte, le générateur peut être transporté facilement, idéal pour les installateurs professionnels ou pour des installations à domicile.
•Quleques mots du fabricant:
Teste et analyse un signal HDMI de la source vers l'écran
•Les Atouts de l'article:
Teste tout le chemin parcouru par un signal HDMI, y compris la qualité du câble Génère des signaux HDMI 2.0 4K@60Hz pour tester la prise en charge par l'écran Détecte les informations du signal HDMI, telles que les résolutions et les versions HDCP Compact, idéal pour les installateurs Garantie 2 ans Le générateur et analyseur de signal HDMI 2.0 18G de Lindy est un outil pratique pour tester tout le chemin parcouru par un signal HDMI. Il garantit une installation simple et fiable des équipements HDMI AV, pour une utilisation professionnelle ou à domicile. Le générateur émet trois mires de test HDMI jusqu'à 4K@60Hz avec la prise en charge HDR (high dynamic range) et la possibilité de modifier la profondeur de couleurs (deep color), permettant à l'installateur de pouvoir tout tester. Le mode de test ‘Sink’ détecte le signal depuis la source et fournit des informations utiles telles que la résolution utilisée, la fréquence de rafraîchissement. Le mode 'cable' permet de tester le potentiel du câble installé, une aide cruciale pour savoir si le câble prend en charge les débits 18G en HDMI 2.0; toutes les information sont affichés sur l'écran connecté. Le testeur peut également être utilisé sur des installations AV équipées d'extenders HDMI 18G Cat.6 et Matrices HDMI 2.0. Avec sa taille compacte, le générateur peut être transporté facilement, idéal pour les installateurs professionnels ou pour des installations à domicile.
•Quleques mots du fabricant:
Teste et analyse un signal HDMI de la source vers l'écran