• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 32681 - Extender KM PS/2 Cat.5e/6 100m

  • Extender KM PS/2 Cat.5e/6 100m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 32681
    • Référence Sonepar : 01852832681
    • EAN : 4002888326810
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extender KM PS/2 Cat.5e/6 100m

•Les Atouts de l'article:

  • Étend les signaux clavier et souris PS/2 sur des distances allant jusqu'à 100m
  • Composé d'un émetteur et d'un récepteur, qui sont reliés par un câble UTP Cat.5e/6 (non inclus)
  • L'alimentation par bus PS/2 offre une grande flexibilité pour l'installation
  • Installation Plug & Play
  • Garantie 2 ans

L'extender KM PS/2 Cat.5e/6 100m de LINDY est capable de transmettre des signaux standard de clavier et de souris PS/2 jusqu'à 100m (328.08ft). Cet appareil est idéal pour la collaboration locale et les présentations dans les salles de classe ou de réunion.

Cet extendeur est une solution matérielle en deux parties comprenant un émetteur qui se connecte directement à un ordinateur et un récepteur pour la connexion au clavier et à la souris. Ces unités sont connectées par un seul câble UTP Cat.5e/6 économique (non inclus). Alimenté par le bus PS/2, l'émetteur et le récepteur peuvent être facilement installés dans n'importe quel environnement sans avoir besoin d'alimentation externe.



•Quleques mots du fabricant:

Extension des signaux PS/2 sur 100m

Documentation